カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- Panasonic(パナソニック)(15)
- omron(オムロン)(2)
- リーベックス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb16301」の検索結果
特価

ウィークリータイマー
カスタム(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応