カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • テスタ(マルチメータ)(10)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(4)
  • ELPA(16)
  • HIOKI(日置電機)(42)
  • 三和電気計器(29)
  • 共立電気計器(38)
  • オーム電機(10)
  • カイセ(21)
  • マザーツール(12)
  • エスコ(47)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • Schutzinger(236)
  • フルーク(FLUKE)(215)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • イチネンTASCO(62)
  • TOTO(51)
  • JTC(38)
  • RS PRO(35)
直流電流(A)
  • 最大0.4(2)
  • 最大10(1)
交流電流(A)
  • 最大0.4(2)
交流電圧(V)
  • 最大600(6)
  • 最大1000(2)
校正証明書
  • 付き(5)
直流電圧(V)
  • 最大600(6)
  • 最大1000(1)
最大600・最大1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
アナログテスター カスタムアナログテスターカスタム
3,998税込4,398
1台
当日出荷
dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ テストリードの交換ができる脱着式 携帯に便利な収納ケース付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V使用温度(℃)0~40表示3999カウント機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
防塵・防水AC検電器 カスタム防塵・防水AC検電器カスタム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235校正不可検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ヒューズ10A(デジタルマルチテスタ用) カスタム交換用ヒューズ10A(デジタルマルチテスタ用)カスタム(1件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷
用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、10Aレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
CDM-50用交換用テストリード カスタムCDM-50用交換用テストリードカスタム
999税込1,099
1本
14日以内出荷
CDM-50用交換用テストリード
対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
ポケットテスタ カスタムポケットテスタカスタム(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書適合規格IEC 61010 600V CAT.II測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ機能オートホルード、自動電源OFFレンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ校正サンプリング2回/秒(数値)レンジ切替フルオートレンジ使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)動作原理二重積分方式検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示消費電力(mW)約4.5確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ