カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • ツヨロン(藤井電工)(102)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • TOTO(19)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • FPC(4)
  • Kawasaki(4)
  • イスカル(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • KITACO(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • トップハウス(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • 栃木屋(2)
  • SK11(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th23」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム

    外部センサー付きデジタル温湿度計

    カスタム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
wh2123特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wh2123