カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(4)
- 京セラ(48)
- TRUSCO(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- サカエ(2)
- セキスイ(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- AMD(1)
- OPTICON(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thc 16a」の検索結果
特価

デジタル防水はかり
カスタム(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿