カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(2)
- DEEPCOOL(1)
- JAPPY(1)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(2)
- アイネックス(4)
- サンハヤト(3)
- サンワサプライ(3)
- サーマルライト(2)
- マイゾックス(1)
- 信越化学工業(1)
- 親和産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル風速計
カスタム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能用途建設現場の安全確保。気象観測付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃質量(g)約130(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら