カテゴリ
- 測定用品(1)
- デジタル温度計(1)
絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
測定範囲(℃)
- 300(1)
- -50~300(1)
特性
- 防水(1)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(3)
- タニタ(4)
- シンワ測定(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ドリテック(1)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- RS PRO(7)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thermopro」の検索結果

防水デジタル温度計
カスタム(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から9日以内出荷水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計