カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • 三共コーポレーション(7)
  • ハヤシ(2)
  • JAPPY(1)
  • エムケー精工(1)
  • ベーテルプラス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thg0」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモキャプチャーIR カスタム

    サーモキャプチャーIR

    カスタム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
    用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1保護等級IP54メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)画素数96RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方画素数(垂直)96