カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- ハヤシ(2)
- 日動工業(1)
- TOTO(1)
- エムケー精工(1)
- 三共コーポレーション(1)
- TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thg10」の検索結果

サーモキャプチャーHR
カスタム¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から22日以内出荷サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検温度範囲(℃)0~+550、-20~+150精度(%)±3精度(℃)±3視野角50×37°焦点距離最小0.5m温度分解能(℃)0.1保護等級IP54解像度640×480フレームレート50Hz付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応奥行(mm)22測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)寸法(幅)約129mmセンサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)ディスプレイタッチパネル使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)放射率設定可変バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)50×37寸法(高さ)(mm)87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90