カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- PISCO(ピスコ)(3)
- タカチ電機工業(2)
- ELPA(1)
- カシムラ(1)
- NTB(1)
- 東京オートマック(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- LONG(1)
- 東洋テックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wp7-6」の検索結果
特価

防水デジタル温度計
カスタム(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタサンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計