カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • ノーリツ(5)
  • Relpol(4)
  • 富士電機(2)
  • ヨシタケ(2)
  • 城東テクノ(2)
  • トーアボージン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • VISHAY(1)
  • SLASH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-03n」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
yt-03pd2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • yt-03pd2