カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三菱電機(2)
- 横河計測(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- 三和電気計器(1)
- マキタ(1)
- GW INSTEK(1)
- ITECH[測定用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wt310e」の検索結果

デジタルマルチメータ
カスタム(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から30日以内出荷携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M高さ(mm)112奥行(mm)11電源CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11レンジ切替オート動作原理二重積分法式