カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ポップリベット・ファスナー
  • モノタロウ(28)
  • エスコ(188)
  • 大阪魂(184)
  • NACHI(不二越)(85)
  • グーリング(82)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(68)
  • アズワン(60)
  • 岡崎精工(58)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • TRUSCO(41)
  • CHINO(チノー)(38)
  • シグマ光機(36)
  • NS(日進工具)(29)
  • ケナメタル(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • WPH(27)
  • TDT(田野井)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.8」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
24,980税込27,478
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。材質
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978特価
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
オープンタイプリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
28,980税込31,878
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷から75日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツールポップリベット・ファスナー
119,800税込131,780
1台
当日出荷
トラスコ品番432-4757全長(mm)320リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
10,980税込12,078
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(1000本)
当日出荷から75日以内出荷
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
16,980税込18,678
1箱(1000本)
当日出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
ウルトラグリップリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に材質スチール
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーHSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
25,980税込28,578
1箱(1000本)
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
74,980税込82,478
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3818リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)26.6カシメ板厚(mm)1.6~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
189,800税込208,780
1箱(2000本)
3日以内出荷から9日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
74,980税込82,478
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7546リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-64-AHR(1000本入り) ポップリベット・ファスナーアルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-64-AHR(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
24,980税込27,478
1箱(1000本)
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7569リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)16.7カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナースチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷から70日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
アルミHRタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーアルミHRタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(1000本)
3日以内出荷から60日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
HSリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナーHSリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
27,980税込30,778
1箱(1000本)
3日以内出荷から90日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(1000本)
3日以内出荷から90日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り) ポップリベット・ファスナーアルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
21,980税込24,178
1箱(1000本)
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3819リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)13.5カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
ウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(皿頭 アルミ/アルミ製)AK-685-UG(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
89,980税込98,978
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7552リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)20.9カシメ板厚(mm)3.2~8.5引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)8.4せん断強度(N)3000
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(2000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
189,800税込208,780
1箱(2000本)
3日以内出荷から9日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツールポップリベット・ファスナー
219,800税込241,780
1台
当日出荷
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-670-UG(2000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-670-UG(2000本入り)ポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(2000本)
90日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3756リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)19.1カシメ板厚(mm)1.6~7.0引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.8、(1000本) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.8、(1000本)ポップリベット・ファスナー
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
材質オールステンレス