カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- ADAM elements(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アンデックス(5)
- 三菱マテリアル(3)
- イスカル(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ホンダ(2)
- オモイオ (omoio)(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- 三和電気計器(1)
- MKカシヤマ(1)
- サンデーペイント(1)
- K.Pガスケット(1)
- オルガノ(1)
- アサヒ工具(1)
- KORG(コルグ)(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
「ad2000」の検索結果

ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-670-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)90日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3756リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)19.1カシメ板厚(mm)1.6~7.0引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000