カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- ホンダ(43)
- VISHAY(4)
- サンドビック(2)
- Optibelt(1)
- MUST TOOL(1)
「pb2500」の検索結果
特価

コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷電圧(V)18電源電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)1.5トラスコ品番432-4757長さ(mm)320全長(mm)320質量(kg)1.7(電池パック2.0Ah装着時)、2.0(電池パック3.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)バッテリーリチウムイオン電池保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。電源電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.2トラスコ品番249-2804長さ(mm)341全長(mm)342質量(kg)1.8(電池パック2.0Ah装着時) 2.1(電池パック4.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAWバッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5