カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ParkerTAIYO(27)
- 三菱マテリアル(18)
- Fehling (フェーリング)(10)
- サンワサプライ(7)
- リオン(7)
- アトムリビンテック(6)
- SWAGE-LINE(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- CHINO(チノー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- ユニカ(3)
- リーベックス(3)
- COOPER BUSSMANN(3)
- カスガ(KASUGA)(3)
- SENA Technologies(3)
- ブランドをもっと見る
「sd-1000」の検索結果
特価

オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥22,980税込¥25,2781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7562リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.2カシメ板厚(mm)6.4~8.0引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)2060
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7533リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)17.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3755リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥55,980税込¥61,5781箱(1000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥44,980税込¥49,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)欠品中母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900