カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • ポップリベット・ファスナー
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ParkerTAIYO(28)
  • 三菱マテリアル(18)
  • リオン(11)
  • Fehling (フェーリング)(10)
  • SMC(7)
  • サンワサプライ(7)
  • アトムリビンテック(7)
  • SWAGE-LINE(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • 守隨本店(4)
  • SENA Technologies(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニカ(3)
  • リーベックス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd1000」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
  • オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
  • オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7562リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.2カシメ板厚(mm)6.4~8.0引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)2060
  • オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7533リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)17.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
  • HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
    用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
  • ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
    用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3755リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
  • ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
    用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
  • オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
  • オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
  • オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    欠品中
    母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
    用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
200v 1000μf特集
  • 関連カテゴリ
  • 釘