カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(122)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • Panaracer(パナレーサー)(25)
  • IRC(22)
  • ホンダ(19)
  • RS PRO(19)
  • コガネイ(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • シグマ光機(13)
  • PGA(12)
  • 日東工業(10)
  • VISHAY(9)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • CHAOYANG(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • KEMET(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25c 700」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB

    GENTOS(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
  • ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS

    ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

    GENTOS
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
  • ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
  • Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
  • ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
  • Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
  • デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
  • リバティ BOX着脱式シームレスバンドヘッドライト充電式【LY-FOM4】 GENTOS

    リバティ BOX着脱式シームレスバンドヘッドライト充電式【LY-FOM4】

    GENTOS
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    ライト部分とバンドがシームレス(一体化)なデザインで、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックヘッドライト。バッテリーの取り外しが可能で予備充電池を持って電池切れを防ぐことが可能になります。また、ヘッドバンドにシリコンバンドを使用しており、バンドの長さを調節する煩わしさもないヘッドライトとなる。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)303スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784光束(Lm)760明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280IP等級64落下耐久(m)2
  • アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 GENTOS

    アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】

    GENTOS
    4,999税込5,499
    1個
    当日出荷
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
  • アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】 GENTOS

    アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】

    GENTOS
    4,999税込5,499
    1個
    5日以内出荷
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
  • GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】 GENTOS

    GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能。手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、。意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
照明カテゴリ