カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(3)
  • KSフィルター(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SMC(20)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • エレコム(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • ホンダ(43)
  • マキテック(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 東空販売(2)
  • 興研(5)
  • 重松製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 3311」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(8個)
    6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)電圧(V)バッテリー:3.2スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり【MODEスイッチ(丸スイッチ)】(短押し):常時点灯>リレー点滅(スロー)>リレー点滅(クイック)>リレー点滅(フェード)>リレー点滅(2個同時)>リレー点滅(4個同時)>一斉点滅、(長押し):通信接続中の全ユニットの電源OFF【COLORスイッチ(四角スイッチ)】(短押し):点灯色(赤)>点灯色(青)>点灯色(黄)>スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)、(長押し):対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】【MODEスイッチ(丸スイッチ)】(短押し):電源ON(接続先のユニットがあれば自動で同期)、(長押し):対応する動作なし(何も起こらない)【COLORスイッチ(四角スイッチ)】(短押し):対象ユニットのバッテリー残量の確認、(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)、(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了/赤点灯で充電中/プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する/100~75%(全点灯)/75~50%(4分の3点灯)/50~25%(4分の2点灯)/25~1%(4分の1点灯)/0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000(12.8Wh)光色赤・青・黄充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12、青:21、黄:14 / リレー点滅(スロー):赤:20、青:25、黄:23 / リレー点滅(クイック):赤:47、青:60、黄:55 / リレー点滅(フェード):赤:9、青:15、黄:10 / リレー点滅(2個同時):赤:32、青:52、黄:35 / リレー点滅(4個同時):赤:26、青:34、黄:30 / 一斉点滅:赤:27、青:49、黄:44 / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150落下耐久(m)3
関連キーワード
延長コード 3m 3個口特集