カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • ATEN(1)
  • MICROCHIP(1)
  • PCN(プログラミングクラブネットワーク)(2)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • サンワサプライ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-usb2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS

    Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

    GENTOS
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
usb usb c変換特集