カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- ホンダ(11)
- アズワン(2)
- Druck(1)
「bar-1000r」の検索結果

バレル 高出力デザイントーチ充電式
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R質量(g)55対応機種GH-118RG直径×長さL(Φmm×mm)19×71本数1充電時間(時間)5充電池電圧(V)3.6充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)11.52充放電回数(回)約300