カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • ELPA(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • WING ACE(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • カクセー(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-bs05p」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS

    GENTOS 充電式高出力LEDライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
    材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
  • GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS

    GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
    用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
照明カテゴリ