カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(2)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スマイルキッズ(2)
- ELPA(1)
- セーブインダストリー(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- WING ACE(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- カクセー(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
「bf-bs05p」の検索結果

GENTOS 充電式高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)