カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • ニッサン(4)
  • SMC(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • セルスター(1)
  • データシステム(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • LPL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-a76」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top>COB Eco>COB Mid>COB Hi>OFF幅(mm)39.1厚さ(mm)33.5全長(mm)352質量(g)約377タイプバータイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.1×352×33.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×3個バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64フックあり設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)9000(内蔵)光束(Lm)最大1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120(最大時)、メインライト:340(Ecoモード時)/750(Midモード時)/1200(Highモード時)照射角215°(広角)明るさ120ルーメン照射距離(m)最大:約42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)約6~29照射角度(°)215(広角)落下耐久(m)テスト:2
照明カテゴリ