カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • オーム電機(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • Beruf(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • ZEFULS(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ELPA(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • LED LENSER(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • LEDIL(1)
  • MIDAS(1)
  • MTO(1)
  • ハーフェレ(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOS

    ガンツ 超広角照射バータイプワークライト

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top>COB Eco>COB Mid>COB Hi>OFF幅(mm)39.1厚さ(mm)33.5全長(mm)352質量(g)約377タイプバータイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.1×352×33.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×3個バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64フックあり設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)9000(内蔵)光束(Lm)最大1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120(最大時)、メインライト:340(Ecoモード時)/750(Midモード時)/1200(Highモード時)照射角215°(広角)明るさ120ルーメン照射距離(m)最大:約42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)約6~29照射角度(°)215(広角)落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
  • SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS

    SG 小型折りたたみCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
    用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ