カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-360rwg」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式GENTOS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能Type-Cケーブルで充電(付属)CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1
関連キーワード
ヘッドライトカテゴリ