カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- ボウエキ(BOUEKI)(22)
- NEC(6)
- READY GO(5)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- ダイニチ工業(2)
- ケィ・マック(2)
- エニダイン(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- シモン(1)
- 北港化成(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ROHM(1)
- シマデン(1)
- ツルハタ(服部)(1)
- インフォメックス松本(1)
- JA-STYLE(1)
- チェーンストリーム(1)
「eco11」の検索結果

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB
GENTOS¥8,298税込¥9,1281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
キーライト 充電式
GENTOS¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
ガンツ コンパクト投光器
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)580奥行(mm)83消費電力(W)15電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵防塵防水性能IP66電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)設置方式マグネット・スタンド充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)光束(Lm)約1700~400使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°照射距離(m)約71電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)色ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ワンズ カラビナ付ドライバーライト
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ドライバーへの取り付けが可能な円型小型ドライバーライトが登場♪。カラビナに収めることで普段から持ち運びにも便利。暗闇でもネジ穴を見つける事が出来作業の効率化が可能。長めの先端工具(ビット)にも取付可能で沢山の使用用途があります。ケーブルフィッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。キーライトとしても使いやすいデザインで、一般用途でも使用可能。用途1m落下耐久とIP54(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル30cm質量(g)40、【カラビナ】22、【ライト】18電源Li-poly 3.7V 60mAh 0.222Wh表示【チャージングインジケーター】赤色点滅:充電中、赤色点灯:充電完了 インジケーターの位置はスイッチ部分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×80.5×80.5適合軸径(Φmm)5.0~9.0防塵防水性能防塵・耐水:IP54内寸(幅W×高さH)(mm)【カラビナ】12×33光束(Lm)最大100磁力【マグネット】5.3-7.8N ライト内部のラバーパーツは取り外しが可能。明るさ(Lm)High: 100、Mid: 60、Eco: 20照射距離(m)最大約11、High: 11、Mid: 9、Eco: 6点灯時間High: 30分、Mid: 50分、Eco: 100分連続点灯時間(分)約100カラビナ開口幅(mm)8外寸(外径Φ×奥行D)(mm)【カラビナ】29×60、【ライト】26.6×30.1落下耐久(m)1輝度(cd/m2)High: 34、Mid: 20、Eco: 7