カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(2)
- オーム電機(4)
- FENIX(フェニックス)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ELPA(1)
- セーブインダストリー(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- LED LENSER(1)
- サンワダイレクト(1)
- KOOL BEAM(1)
- トライメイト(1)
「eornmor」の検索結果

GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)全長(mm)247材質(本体)アルミトラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8質量(g)560外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
GENTOS 充電式高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m