カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(2)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーム電機(1)
- トライメイト(1)
- ムサシ(1)
- 三菱電機(1)
- 東芝(1)
「gentos y1r」の検索結果

キーライト 充電式
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
キーライト10G
GENTOS(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
キーチェーンライト GKシリーズ
GENTOS(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間電球の種類LED特殊用途防滴
UV機能付小型多目的キーライト充電式
GENTOS¥3,398税込¥3,7381台当日出荷小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2