カテゴリ

  • 照明(15)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-05sb」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドライト専用充電池 GENTOSヘッドライト専用充電池GENTOS(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOSGT-05SB専用充電器 Type-CGENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッドGENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
ヘッドベイダー ヘッドライト GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトGENTOS
3,198税込3,518
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)※乾電池には充電しないでください。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)242電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルスイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2
リバティ ヘッドライト GENTOSリバティ ヘッドライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)234寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)420明るさ(Lm)約420~50照射距離(m)約169電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~32IP等級64落下耐久(m)1
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】 GENTOSGDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】GENTOS
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
ヘッドライトカテゴリ