カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • SMC(20)
  • 三菱電機(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz-314」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 高輝度投光器 GENTOS

    ガンツ 高輝度投光器

    GENTOS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
  • 投光器用マグネットベース GENTOS

    投光器用マグネットベース

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置
    用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
  • ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK GENTOS

    ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用
    適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
関連キーワード
照明カテゴリ