カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(21)
- ハタヤリミテッド(4)
- 昭和商会(2)
「hakko 900m」の検索結果

ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ)
GENTOS¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品収納リール、収納バッグ質量(g)1505電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000
ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット
GENTOS¥34,980税込¥38,4781台欠品中ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ質量(g)1505消費電力(W)110/10m電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000電球の種類LED