カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(4)
- KTC(5)
- トライメイト(3)
- マキタ(2)
- LED LENSER(2)
- アックスブレーン(1)
- オーム電機(1)
「ktc al815x」の検索結果

LEDペンライト フルークス
GENTOS(12件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
SNMシリーズ ペンライト
GENTOS(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ