カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • 富士電機(9)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • オーム電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 岩崎電気(2)
  • ウシオライティング(2)
  • ELPA(2)
  • ホンダ(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • ニッサン(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 東京メタル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led gz4」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS

    ガンツ 高演色ハンディワークライト

    GENTOS
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】 GENTOS

    ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】

    GENTOS
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    5日以内出荷
    全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える付属品Type-Cケーブル(50cm)仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ