カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(3)
- KTC(1)
- LED LENSER(8)
- TRUSCO(2)
- オーム電機(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「ledlenser p4r」の検索結果

SNMシリーズ ペンライト
GENTOS(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK
GENTOS¥7,198税込¥7,9181台当日出荷HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1


LEDペンライト フルークス
GENTOS(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
レクシード ペンライト充電式
GENTOS¥4,698税込¥5,1681台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF色ブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ