カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(10)
- 3M(スリーエム)(23)
- ELPA(17)
- HEADS(ヘッズ)(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- M&H(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- Panasonic(パナソニック)(302)
- RS PRO(10)
- tantore(13)
- THK(36)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- オーム電機(18)
- スバル(29)
- マキシンコー(25)
- 三菱電機(27)
- 協和[機構部品](43)
- 日機(8)
- ブランドをもっと見る
「lm30」の検索結果

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ3x2
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)150電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66明るさ(Lm)480~30照射距離(m)最大約152連続点灯時間(時間)約2~37落下耐久(m)2
マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん
GENTOS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ
GENTOS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池幅(mm)35高さ(mm)139質量(g)148奥行(mm)26.5電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5保護等級IP54使用電池単3形アルカリ電池×4本防塵防水性能54設置方式マグネット・クリップ電源タイプ乾電池式光度(cd)約57(Ecoモード時)/ 168(Highモード時)/ 88(トップライト)光束(Lm)550使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約200(Ecoモード時)/ 550(Highモード時)/ 30(トップライト)照射角160°照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20点灯時間(時間)約20(Ecoモード)/ 7(Highモード)/ 60(トップライト)照射角度(°)160落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ4x4
GENTOS¥4,898税込¥5,3881台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)167電源単4アルカリ電池×4本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66明るさ(Lm)560~30照射距離(m)最大約247連続点灯時間(時間)約2~47落下耐久(m)2
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台欠品中外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。EX-300Hのアップグレード品。直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射。白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。驚異の10m落下耐久。IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、。スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載。(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)仕様・乾電池給電時50%以下になると給電不可。・スムースディマー・ビルトインフックスイッチ【オペレーション】長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)寸法(Φ×高さH)(mm)102×189+EDQ9:DY9電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×3個、暖色チップタイプLED×2個充電池タイプ専用リチウムポリマー充電池3.7V, 5000mAh 18.5Wh(対象型番:EX-50CBC)光度(cd)【充電池測定】白色 HI: 155、白色 LOW: 7、昼白色 HI: 111、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 61、暖色 LOW: 3明るさ(Lm)【充電池測定】白色 HI:1400、白色 LOW:60、昼白色 HI:970、昼白色 LOW:40、暖色 HI:650、暖色 LOW:30調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)【充電池測定】白色 HI: 25、白色 LOW:5、昼白色 HI: 21、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 16、暖色 LOW: 3インジケータ【チャージング】充電中:赤色点灯、満充電:緑色点灯、充電エラー:赤色点滅【バッテリー】緑点灯:充電あり 、赤点灯:充電減少、赤点滅:充電なし点灯時間(時間)【充電池測定】白色 HI:7、白色 LOW:148、昼白色 HI:11、昼白色 LOW:220、暖色 HI:15、暖色 LOW:269、キャンドルモード: 33IP等級68(2m防水)落下耐久(m)10エコロジー商品省エネ
GTSライト XB-50D
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33