カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- Canon(4)
- JFEアドバンテック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- TRACO POWER(4)
- TRUSCO(2)
- YAGEO(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(92)
- 三菱マテリアル(10)
- 室本鉄工(2)
- 岩田製作所(4)
- 神東塗料(3)
- ブランドをもっと見る
「mp300」の検索結果

G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)
GENTOS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンターDE11DK11DF11:DL11DD11:DL11DC11:DL11DK11DF11:DL11DB11:DL11DA11:DL11DK11DF11:DL11CZ11:DL11DK11DF11:DL11CY11:DL11DK11DF11:DL11CX11:DL11DK11DF11:DL11CW11:DL11DK11DF11:DL11CV11:DL11DK11DF11:DL11CU11:DL11DK11DF11:DL11CT11:DL11DK11DF11:DL11CS11:DL11DK11DF11:DL11CR11:DL11DK11DF11:DL11CQ11:DL11DK11DF11:DL11CP11:DL11DK11DF11:DL11CO11:DL11DK11DF11:DL11CN11:DL11DK11DF11:DL11CM11:DL11DK11DF11:DL11CL11:DL11DK11DF11:DL11CK11:DL11DK11DF11:DL11CJ11:DL11DK11DF11:DL11CI11:DL11DK11DF11:DL11CH11:DL11DK11DF11:DL11CG11:DL11DK11DF11:DL11CF11:DL11DK11DF11:DL11CE11:DL11DK11DF11:DL11CD11:DL11DK11DF11:DL11CC11:DL11DK11DF11:DL11CB11:DL11DK11DF11:DL11CA11:DL11DK11DF11:DL11BZ11:DL11DK11DF11:DL11BY11:DL11DK11DF11:DL11BX11:DL11DK11DF11:DL11BW11:DL11DK11DF11:DL11BV11:DL11DK11DF11:DL11BU11:DL11DK11DF11:DL11BT11:DL11DK11DF11:DL11BS11:DL11DK11DF11:DL11BR11:DL11DK11DF11:DL11BQ11:DL11DK11DF11:DL11BP11:DL11DK11DF11:DL11BO11:DL11DK11DF11:DL11BN11:DL11DK11DF11:DL11BM11:DL11DK11DF11:DL11BL11:DL11DK11DF11:DL11BK11:DL11DK11DF11:DL11BJ11:DL11DK11DF1DF11:DL11付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)
GENTOS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8