カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- 小澤物産(OZC)(17)
- EverGreen INTERNATIONAL(18)
- SKC(環境測定)(2)
- 大田計器製作所(1)
- ENDOX(エンドックス)(1)
- サンナップ(1)
- TAKEMOTO(1)
- ボンマックス(1)
- ナリカ(1)
- RS PRO(1)
- Baumer(1)
- PROX(プロックス)(1)
「oz-d」の検索結果
特価

ワンズ カラビナ付ドライバーライト
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個欠品中ドライバーへの取り付けが可能な円型小型ドライバーライトが登場♪。カラビナに収めることで普段から持ち運びにも便利。暗闇でもネジ穴を見つける事が出来作業の効率化が可能。長めの先端工具(ビット)にも取付可能で沢山の使用用途があります。ケーブルフィッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。キーライトとしても使いやすいデザインで、一般用途でも使用可能。用途1m落下耐久とIP54(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル30cm質量(g)40、【カラビナ】22、【ライト】18電源Li-poly 3.7V 60mAh 0.222Wh表示【チャージングインジケーター】赤色点滅:充電中、赤色点灯:充電完了 インジケーターの位置はスイッチ部分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×80.5×80.5適合軸径(Φmm)5.0~9.0防塵防水性能防塵・耐水:IP54内寸(幅W×高さH)(mm)【カラビナ】12×33光束(Lm)最大100磁力【マグネット】5.3-7.8N ライト内部のラバーパーツは取り外しが可能。明るさ(Lm)High: 100、Mid: 60、Eco: 20照射距離(m)最大約11、High: 11、Mid: 9、Eco: 6点灯時間High: 30分、Mid: 50分、Eco: 100分連続点灯時間(分)約100カラビナ開口幅(mm)8外寸(外径Φ×奥行D)(mm)【カラビナ】29×60、【ライト】26.6×30.1落下耐久(m)1輝度(cd/m2)High: 34、Mid: 20、Eco: 7
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ
GENTOS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池幅(mm)35高さ(mm)139質量(g)148奥行(mm)26.5電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5保護等級IP54使用電池単3形アルカリ電池×4本防塵防水性能54設置方式マグネット・クリップ電源タイプ乾電池式光度(cd)約57(Ecoモード時)/ 168(Highモード時)/ 88(トップライト)光束(Lm)550使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約200(Ecoモード時)/ 550(Highモード時)/ 30(トップライト)照射角160°照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20点灯時間(時間)約20(Ecoモード)/ 7(Highモード)/ 60(トップライト)照射角度(°)160落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ワンズ 電池式作業用ライト
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池幅(mm)28.5質量(g)100奥行(mm)33.3電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)200照射角140°照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40