カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • omron(オムロン)(4)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-400r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式パネルライト大 GENTOS充電式パネルライト大GENTOS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS充電式パネルライト大【PL-500R】GENTOS
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2
関連キーワード
ランタンカテゴリ