カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- メディアカバーマーケット(6)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ケニス(2)
- 鎌田信号機(1)
- スワロー電機(1)
- ゼブラ(1)
- JAPPY(1)
- NISSIN(1)
- ホシモト(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- 朝日ウッドテック(1)
- ジェックス(1)
- ATEN(1)
- さくら電子(1)
- BODIS (ボディス)(1)
「sb2000」の検索結果

ステラ ハンディトーチ充電式
GENTOS¥4,198税込¥4,6181台欠品中ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2