カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • D'Addario(4)
  • ESTERA(9)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • NOK(21)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SMC(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • TRUSCO(8)
  • U-CP(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(3)
  • カメダデンキ(3)
  • ニッサチェイン(7)
  • ハリケーン(3)
  • バンドー化学(3)
  • マキシンコー(6)
  • 廣杉計器(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb45」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG GENTOS

    Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG

    GENTOS
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
  • Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

    GENTOS
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式
    用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
関連キーワード
fb4515特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb4515