カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
    • ハンディタイプライト(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • エスコ(10)
  • AMAZFIT(1)
  • イーティーエィ(11)
  • RS PRO(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Vesrah(3)
  • Tite-Reach(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • エレキット(1)
  • audio-technica(1)
  • 永岡書店(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-rex」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS

    T-REX ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
    電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
  • T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOS

    T-REX 2000LMヘッドライト充電式

    GENTOS
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56