カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-20sb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
    適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
  • ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS

    ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

    GENTOS
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
  • SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS

    SG 小型COBワークライトハイブリッド

    GENTOS
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
  • Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
s-260-20特集