カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- KTC(1)
- LED LENSER(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- WUBEN(ウーベン)(7)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オーム電機(1)
- トライメイト(1)
- ベン(3)
- ミヤコ(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- 日本フローセル(1)
- 旭ハウス工業(1)
- 松本ナース産業(1)
- 流体工業(2)
「wuben l50」の検索結果
特価

レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
高負荷耐久LEDハンディライト
GENTOS(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。用途通常より厳しい作業環境の現場。付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792全長(mm)155色グリーン材質(本体)ABS樹脂質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本保護等級IP68(防塵2m防水)使用電池単3落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30明るさ(Lm)400(Hiモード時)照射距離(m)177電球の種類LED点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)エコロジー商品省エネ