カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • CUSTOM KOBO
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • MEISTER KOBO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CUSTOM KOBO」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸CUSTOM KOBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBOダブルロックコンベックスCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
金切鋸替刃 CUSTOM KOBO金切鋸替刃CUSTOM KOBO
299税込329
1パック(3枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトコンベ CUSTOM KOBOインパクトコンベCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
529税込582
1セット(3本)
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
金切鋸 CUSTOM KOBO金切鋸CUSTOM KOBO
609税込670
1個
当日出荷
一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
MBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシ CUSTOM KOBOMBC500C パワーアップブロアー用 カーボンブラシCUSTOM KOBO(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
カラビナ付ドライバーセット(6pcs) CUSTOM KOBOカラビナ付ドライバーセット(6pcs)CUSTOM KOBO
739税込813
1セット
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップブロアー CUSTOM KOBOパワーアップブロアーCUSTOM KOBO(58件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 (吸塵/吸込み) 細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
ネイルハンマー CUSTOM KOBOネイルハンマーCUSTOM KOBO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
固定フレーム金切鋸 250mm CUSTOM KOBO固定フレーム金切鋸 250mmCUSTOM KOBO
609税込670
1個
翌日出荷
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
カラビナ付きターボールセット CUSTOM KOBOカラビナ付きターボールセットCUSTOM KOBO
869税込956
1セット(6本組)
当日出荷
収納に便利なカラビナ付六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)130質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
フィットカッター CUSTOM KOBOフィットカッターCUSTOM KOBO
239税込263
1個
翌日出荷
衝撃に強いゴムカバー付
材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
949税込1,044
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
先切ハンマー CUSTOM KOBO先切ハンマーCUSTOM KOBO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR寸法(mm)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×105×25
六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
459税込505
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
丸玄能 CUSTOM KOBO丸玄能CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
パイプフレーム金切鋸 CUSTOM KOBOパイプフレーム金切鋸CUSTOM KOBO
629税込692
1個
翌日出荷
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
ナイロンバネクランプ CUSTOM KOBOナイロンバネクランプCUSTOM KOBO
169税込186
1個
翌日出荷
軽くて耐久性抜群ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質ナイロン
スプリングクランプ CUSTOM KOBOスプリングクランプCUSTOM KOBO
229税込252
1個
翌日出荷
仮押さえにがっちりキャッチホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質スチール
六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
カラビナ付きドライバーセット CUSTOM KOBOカラビナ付きドライバーセットCUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ミニサンダー CUSTOM KOBOミニサンダーCUSTOM KOBO
789税込868
1個
当日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット CUSTOM KOBOカラビナ付きトルクスねじ用レンチセットCUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C全長(mm)170サイズTX6/7/8/10/15/20質量(g)180呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)約50先端形状トルクス
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ) CUSTOM KOBOカラビナ付き六角レンチセット(ミリ)CUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
199税込219
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
長柄両口ハンマー CUSTOM KOBO長柄両口ハンマーCUSTOM KOBO
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBOアルミダイカストC型クランプCUSTOM KOBO
269税込296
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける工作物の加工組立作業に鉄工用から木工用まで軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBOグリップ付バイスプライヤーCUSTOM KOBO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具狭い場所・細かい作業に手にフィットするグリップ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
フィットカッター CUSTOM KOBOフィットカッターCUSTOM KOBO
199税込219
1個
翌日出荷
フィットするラバー付きハンドル!替刃2枚付き
材質ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)80材質(刃)ステンレス
両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO両口ハンマー柄CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
材質ヒッコリー
投光器用 前面ガラス CUSTOM KOBO投光器用 前面ガラスCUSTOM KOBO
669税込736
1個
3日以内出荷
カラビナ付き六角レンチセット(インチ) CUSTOM KOBOカラビナ付き六角レンチセット(インチ)CUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16先端形状六角
パワータッカー用ステープル T型 1000本入 CUSTOM KOBOパワータッカー用ステープル T型 1000本入CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌日出荷
仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBOパワータッカー用ステープル P型 1000本入CUSTOM KOBO
389税込428
1個
翌日出荷
仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO木柄両口ハンマーCUSTOM KOBO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO木柄両口ハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
ハンドサンダー CUSTOM KOBOハンドサンダーCUSTOM KOBO
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
両口ソフトハンマー CUSTOM KOBO両口ソフトハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
家具・木製品の組立・はめ込み式の板・角材などに最適! 傷を付けたくない物にご使用下さい。
材質頭部(黒):ポリエチレン樹脂、頭部(黄):アセテート樹脂、柄:グラスファイバー+PP、グリップ:TPR寸法(mm)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×85×30