カテゴリ
- 作業工具(31)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- CUSTOM KOBO
- MEISTER KOBO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「custom kobo」の検索結果
特価

ダブルロックコンベックス
CUSTOM KOBO(26件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。種類ロック付材質(ケース)ABS目盛仕様メートル材質(テープ)スチール材質(カバー)PVC爪部0点補正移動爪目盛種別片面
角度調整付金切鋸
CUSTOM KOBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトコンベ
CUSTOM KOBO(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS材質(テープ)スチール材質(カバー)PVC爪部0点補正移動爪目盛種別片面
金切鋸替刃
CUSTOM KOBO¥279~税込¥307~1パック(3枚)ほか当日出荷固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付ボールポイントセット(6pcs)
CUSTOM KOBO¥749税込¥8241セット翌日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用
CUSTOM KOBO(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(3本)当日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
金切鋸
CUSTOM KOBO¥569~税込¥626~1個当日出荷一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニデルタサンダー
CUSTOM KOBO(43件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用質量(kg)約1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)105回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)約3定格電流(A)1.1ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100定格時間(分)20パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
カラビナ付きターボールセット
CUSTOM KOBO¥869税込¥9561セット(6本組)当日出荷収納に便利なカラビナ付。六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm形状ナイフ型全長(mm)130質量(g)70先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ミニサンダー
CUSTOM KOBO¥789税込¥8681個欠品中木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付きドライバーセット
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
パワータッカー用ステープル P型 1000本入
CUSTOM KOBO¥389税込¥4281個翌日出荷仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐
CUSTOM KOBO(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
フィットカッター
CUSTOM KOBO¥219税込¥2411個翌日出荷衝撃に強いゴムカバー付材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
カラビナ付ドライバーセット(6pcs)
CUSTOM KOBO¥739税込¥8131セット当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
長柄両口ハンマー
CUSTOM KOBO¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷石工作業全般・石割・はつり作業に最適!材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
パワーアップブロアー
CUSTOM KOBO(58件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
固定フレーム金切鋸 250mm
CUSTOM KOBO¥609税込¥6701個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
パイプフレーム金切鋸
CUSTOM KOBO¥629税込¥6921個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
仮枠ハンマー
CUSTOM KOBO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPRタイプ中寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
グリップ付バイスプライヤー
CUSTOM KOBO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C全長(mm)170サイズTX6/7/8/10/15/20質量(g)180呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)約50先端形状トルクス
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用
CUSTOM KOBO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
ハンドサンダー
CUSTOM KOBO¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付き六角レンチセット(インチ)
CUSTOM KOBO¥699税込¥7691個翌日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16先端形状六角
木柄両口ハンマー
CUSTOM KOBO¥999税込¥1,0991個翌日出荷石工作業全般・石割・はつり作業に最適!使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
パワータッカー用ステープル T型 1000本入
CUSTOM KOBO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個翌日出荷仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
アルミダイカストC型クランプ
CUSTOM KOBO¥249~税込¥274~1個翌日出荷材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製材質アルミダイキャスト