カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CUSTOM KOBO
- MOXA(5)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- Moflash(2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- プリンストン(1)
- 日本ホップス(1)
「eds-100」の検索結果
特価

ミニデルタサンダー
CUSTOM KOBO(43件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1