絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NASTA(ナスタ)

NASTA(ナスタ)のページです。NASTA(ナスタ)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在74件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ナスタ
所在地〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABSシルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タッチタッチ開閉方式です。
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
    取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂シルバーグレー
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質ポリプロピレン(耐寒性)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AES樹脂
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)

    角型ガラリ 水切無

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂ライトグレー
  • アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)

    アルミ製 角型ガラリ(水切無)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム種類角型ガラリ仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    角型軒天換気口

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー種類角型軒天換気口寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
  • アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製 室名札

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
  • スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)

    スリーブアダプター(パイプ延長用)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
    材質ABS樹脂
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
    材質発泡ウレタングレー
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 角型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スライド換気調整方式です。
    材質ABS樹脂ライトグレー種類角型床下換気口
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
  • スーパースリムフード NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • 角型レジスター NASTA(ナスタ)

    角型レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    開閉機能付
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)

    リフォーム対応室名札

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
    材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
  • 室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(壁付タイプ)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途壁面直付用付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂種類室内壁付型耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
    材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型ガラリ
  • SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ NASTA(ナスタ)

    SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
    寸法(mm)45×210
  • D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    D-ALL 集合郵便受箱

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
    材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装