カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • 生興(10)
  • UNISON(ユニソン)(6)
  • HEIKO(4)
  • TRUSCO(3)
  • ナイキ(3)
  • 不二貿易(3)
  • 中西産業(3)
  • ケイジーワイ工業(3)
  • SDS(3)
  • セトクラフト(3)
  • 丸三タカギ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • コクヨ(2)
  • ダイシン(2)
  • ダイケン(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メールBOX」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付NASTA(ナスタ)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付NASTA(ナスタ)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスインターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つにメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無NASTA(ナスタ)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無NASTA(ナスタ)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスインターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つにメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ投函タイプ前入れ/後ろ出し
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプNASTA(ナスタ)
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
紙box特集