カテゴリ

  • 建築金物(37)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • ナリカ(11)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(22)
  • 志賀昆虫普及社(5)
  • アズワン(1)
  • あみのエーワン(35)
  • FPS(1)
  • ケニス(4)
  • 新越ワークス(Three Snow)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 三菱電機(109)
  • エスコ(16)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(16)
  • ミヤコ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
  • ユニックス[建築金物](11)
  • シンセイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「虫網」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂シルバーグレー
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
防虫網(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)防虫網(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー入数5
屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)
849税込934
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
2×4換気用フード NASTA(ナスタ)2×4換気用フードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂適合レジスター/KS-410P寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプNASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
2×4用レジスター NASTA(ナスタ)2×4用レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
スーパースリムフード 100パイ用防虫網 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイ用防虫網NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂シルバーグレー
角型床下換気口 NASTA(ナスタ)角型床下換気口NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型有効換気面積(cm2)321
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
769税込846
1個
当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)角型床下換気口用防虫断熱パーツNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用ライトグレー
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
防虫網 パイプ用 NASTA(ナスタ)防虫網 パイプ用NASTA(ナスタ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス10メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
防虫網付。(ASA樹脂成形網)風量調整機構付。
材質ASA樹脂シルバーグレー
ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリNASTA(ナスタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプNASTA(ナスタ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P取付ねじピッチ(mm):W455×H105自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)52
アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付 NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付NASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
フード付ガラリ(防火ダンパー付) NASTA(ナスタ)フード付ガラリ(防火ダンパー付)NASTA(ナスタ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
軒天換気口(ダンパー付) NASTA(ナスタ)軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
フード付ガラリ NASTA(ナスタ)フード付ガラリNASTA(ナスタ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨メッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプNASTA(ナスタ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
0312P用防虫網(ステンレス製) NASTA(ナスタ)0312P用防虫網(ステンレス製)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
用途KS-0312P-LG用(網のみ)材質ステンレス(SUS304)16メッシュ寸法(高さH×幅W)(mm)106×435関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)(網取付時)160
関連キーワード
捕虫網特集