カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- AGRAS(12)
- brembo(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- CF POSH(6)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- Gクラフト(24)
- KITACO(40)
- LEM(10)
- NOJIMA ENGINEERING(13)
- OVER RACING(11)
- RS PRO(7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(14)
- SWAGE-LINE(17)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- ツヨロン(藤井電工)(20)
- ホンダ(236)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る

タラップ アングル付
NASTA(ナスタ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷開閉がスムーズなガスダンパーを採用。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付
NASTA(ナスタ)¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
ステンレス多目的スリーブ用キャップ
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。仕上バフ研磨
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら